Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Ladenband Nr.8/16X1000mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Ladenband Nr.8/16X1000mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Ladenband Nr.8/16X1000mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Ladenband Nr.8/16X1000mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-2256018
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     314354
EAN/GTIN:
     4004338314354
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband 1000 mm
ladenband

GAH ALBERTS Ladenband Nr.8/16X1000mm verzinkt

Ladenband – schwer
• Verzinkt
• 16 mm Rolle
• Material 45 x 6 mm
Weitere Informationen:
Form:
abgerundet
Basis:
Ladenband
Breite:
45 mm
Länge:
1000 mm
Stärke:
5 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
gerade
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Einsatzbereich:
Tor
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Vierkantlochung:
11 x 11 mm
für Dornstärke:
16 mm
Anzahl Rundlöcher:
4 St.
Rundlochdurchmesser:
9 mm
Anzahl Vierkantlöcher:
1 St.
Schraublochausführung:
Rundkopf
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 7,80*
3 Tage
56
1
€ 4,99*
ab € 6,07*
€ 8,48*
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 6,58*
€ 9,18*
3 Tage
34
1
€ 5,59*
ab € 8,09*
€ 9,43*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 7,33*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.