Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB1000x45 mm, Rolle Ø16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB1000x45 mm, Rolle Ø16 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB1000x45 mm, Rolle Ø16 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB1000x45 mm, Rolle Ø16 mm
Artikel-Nr.:
     C709-314354
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314354
EAN/GTIN:
     4004338314354
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband 1000 mm
ladenband
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 1000 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Breite: 45 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 1, Loch: Ø9 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
45 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
1000 mm
Loch Länge 2:
11 mm
Loch Breite 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.754 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31435 4
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.