Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlager-Gehäuseeinheit UCPH201 12mm Gewindestifte ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000874506
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10146649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Befestigung von oben und unten
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,91 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Marke:
ZEN
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, Stehlager-Gehäuseeinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,92*
€ 16,71*
7 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 11,82*
€ 16,71*
4 Tage
13
5
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 16,95*
Lager 4BULW
10
1
€ 5,59*
ab € 13,89*
€ 19,55*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.