Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen R167121420 KWD-025 -BNS-C1-N-1 1,34kg 25er Reihe BOSCH REXROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000871896
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10144726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
kugelführungswagen gr25
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: breite Ausführung · Dichtung: Enddichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Gewicht:
1,34 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Baureihe:
25er Reihe
Marke:
BOSCH REXROTH
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
Bosch Rexroth Normalklasse
Wälzkörperart:
Kugeln
Bauform:
Flanschwagen
Weitere Suchbegriffe: Führungswagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 197,14*
€ 245,04*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,02*
€ 245,05*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 199,14*
€ 246,19*
Lager 4BULW
10
€ 5,59*
ab € 242,61*
€ 291,80*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,80*
€ 347,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,53*
€ 342,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.