Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen R167121420 KWD-025 -BNS-C1-N-1 1,34kg 25er Reihe BOSCH REXROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000871896
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10144726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
kugelführungswagen gr25
Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: breite Ausführung· Dichtung: Enddichtungen· Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Wälzkörperart:
Kugeln
Bauform:
Flanschwagen
Gewicht:
1,34 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Baureihe:
25er Reihe
Marke:
BOSCH REXROTH
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
Bosch Rexroth Normalklasse
Weitere Suchbegriffe: Führungswagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
28
Frei Haus
ab € 197,42*
€ 247,03*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,97*
€ 247,04*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 198,72*
€ 248,17*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.