Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager R063003000 KBM-O-30 30mm AD 47mm B.68mm BOSCH REXROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000871294
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10130786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Gewicht:
0,26 kg
Baureihe:
30er Reihe
Marke:
BOSCH REXROTH
Ausführung:
offene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 49,90*
€ 65,89*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,92*
€ 65,89*
Lager 4BULW
7 Tage
6
€ 5,59*
ab € 58,83*
€ 75,73*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.