Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager R063003000 30mm AD 47mm B.68mm BOSCH REXROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000871294
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10130786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager R063003000 30mm AD 47mm B.68mm BOSCH REXROTH
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,09x0,05x0,05 MM
Gewicht:
0,26 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R063003000
Hauptmerkmal:
30 mm Außen-Ø 47 mm
Ausführung:
Breite 68 mm
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,45*
ab € 49,85*
€ 66,01*
Lager 8760
6
€ 7,99*
ab € 52,76*
€ 69,84*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.