Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle B901 BS 328 H7 Form B D.10mm HSS-E Blank/dampf.DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000661336
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B90110.0
EAN/GTIN:
     7320760181089
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
Maschinenreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem Zylinderschaft · Durchmesser 10.00mm mit einer Gesamtlänge von 133mm und einer Schneidenlänge von 66mm · gemäß BS 328 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSSE-Co mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung · einfachem Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen Stahl · Grau und formbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Unbeschichtet und Dampfangelassen
Nenn-Ø:
10
Gesamtlänge:
133
Schneidenlänge:
66
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
10
Schneidrichtung:
Rechts
Nut:
drallgenutet
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
H7
Norm:
BS 328
Schneidstoff:
HSS-E
Modell:
B901
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 31,76*
€ 40,99*
1
€ 8,95*
ab € 29,38*
€ 41,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,60*
€ 41,06*
3 Tage
79
1
€ 5,45*
ab € 32,77*
€ 42,29*
Lager 4BULW
56
1
€ 5,59*
ab € 33,69*
€ 43,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.