Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Reibahlen, mit Gerade-Schaft, Ø 10mm x 133 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS Reibahlen, mit Gerade-Schaft, Ø 10mm x 133 mm
Dormer HSS Reibahlen, mit Gerade-Schaft, Ø 10mm x 133 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2244505
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B901 10.0MM
EAN/GTIN:
     7320760181089
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
Schaft Typ = Gerade
Durchmesser = 10mm
Gesamtlänge = 133 mm
Material/Stoff = HSS

HSS-Maschinen-Reibahle mit geradem Schaft (B901). HSS-Maschinenfräser mit Spiralnut mit geradem Schaft zum Öffnen und Veredeln vorhandener Bohrungen gemäß H7-Toleranz Geeignet für die meisten eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Materialien 6°-Spirale, linksdrehend für ausgezeichnete Oberflächengüte Gefertigt gemäß BS328-Standard
Weitere Informationen:
Schaft Typ:
Gerade
Durchmesser:
10mm
Gesamtlänge:
133 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: 2244505, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Reibahlen, Dormer, B901100MM, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Reamer Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 31,54*
€ 40,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,29*
€ 41,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,56*
€ 41,07*
5 Tage
111
1
€ 5,50*
ab € 32,61*
€ 42,31*
4 Tage
111
2
Frei Haus
ab € 32,91*
€ 44,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.