Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochspiralbohrer DIN/ANSI Typ W A920 D.1.6mm HSS-E Zyl.schaft 3 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000660007
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A9201.6
EAN/GTIN:
     7320760050668
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft · Durchmesser 1.6mm mit einer Gesamtlänge von 34mm und einer Schneidenlänge von 10mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel · Kobalt basiertes HSS-E mit blank · hochspiralisiert und parabolischem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl · Edelstahl und Superlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Spannutlänge: 10mm · Baulänge: Extra kurz · Modell: A920 · Bohrtiefe: 3
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1.6
Gesamtlänge:
34
Spirallänge:
10 mm
Schaft-Ø:
1.6
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
PFX
Beschichtung:
Unbeschichtet
Schmiernuten:
Ausführung mit großer Spiralnut
Marke:
DORMER
Norm:
DIN/ANSI
Schneidstoff:
HSS-E
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Spiralbohrer ohne Norm, Tieflochbohrer, tieflochbohrer d. 1,6mm, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Tieflochspiralbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,64*
34 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 5,65*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,67*
4 Tage
42
15
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,77*
Lager 4BULW
8 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 4,11*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.