Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenscheibe WS89308 ID 40mm AD 78mm Breite7,5mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000538981
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156210
EAN/GTIN:
     4547359246360
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Wellenscheibe
ntn wellenscheibe
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
7,5 mm
Gewicht:
0,215 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
78 mm
Innen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: wellenscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
5
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 16,94*
1 Tag
65
1
€ 7,90*
ab € 12,67*
€ 17,38*
4 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 11,93*
€ 17,40*
6 Tage
65
1
€ 5,50*
ab € 12,92*
€ 17,80*
Lager 4BULW
46
1
€ 5,59*
ab € 13,11*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.