Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Wellenscheiben WS89308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10156210
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     WS89308
EAN/GTIN:
     4547359246360
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Wellenscheibe
ntn wellenscheibe
NTN-Wellenscheiben WS89308
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,215 kg
Innen:
40 mm
Außen:
78 mm
Breite:
7,5 mm
Material:
Stahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: wellenscheibe, 10156210, WS89308, NTNWS89308, WS89308NTN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
5
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 17,00*
2 Tage
65
1
€ 7,90*
ab € 12,67*
€ 17,51*
Lager 214
65
1
€ 4,30*
ab € 11,91*
€ 17,52*
5 Tage
65
1
€ 5,50*
ab € 12,93*
€ 17,89*
8 Tage
46
1
€ 5,59*
ab € 13,08*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.