Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32008 -X ID 40mm AD 68mm Breite19mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000509316
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10051764
EAN/GTIN:
     9008745136009
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,27 kg
Marke:
NKE
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
68 mm
Innen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
204
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 11,85*
1 Tag
210
€ 4,90*
ab € 8,24*
€ 11,87*
Lager 4BULW
143
€ 5,59*
ab € 11,41*
€ 16,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 11,99*
€ 17,19*
4 Tage
204
Frei Haus
ab € 696,92*
€ 762,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.