| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052374 Herst.-Nr.: 32008 X EAN/GTIN: 9008745136009 |
| |
|
| | |
| NKE 32008 X Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite19 mm Innen 40 mm Außen 68 mm Breite 19 mm Gewicht 0,27 kg EAN 9008745136009 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 32008 X ID 40mm AD 68mm Breite19mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 32008 X | Werksnummer: | 10051764 | Länge netto mm: | 0,77 | Breite netto mm: | 0,75 | Höhe netto mm: | 0,27 | Gewicht netto Kg: | 0,270000 | Gewicht brutto Kg: | 0,270000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,17* | € 11,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,16* | € 12,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 11,47* | € 16,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 11,89* | € 17,45* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 694,88* | € 753,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|