Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M16x 16 A 2 50 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229915
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309210160016
EAN/GTIN:
     4043952674017
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 16 x 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-SR · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88330 · Gruppencode: 88330.921 · Normart: REYHER-Artikel 88330 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
für Gewinde:
16 mm
Länge:
16 mm
Marke:
AMECOIL
Lieferumfang:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din 8140 m16x16, din 8140, din 8140 m16, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,9212*
€ 2,4103*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,9857*
€ 2,4457*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,7838*
€ 2,4487*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 2,00*
€ 2,47*
Lager 4BULW
unbekannt
50
€ 5,59*
ab € 4,492*
€ 5,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,292*
€ 6,29748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,202*
€ 6,19038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,952*
€ 5,89288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,822*
€ 5,73818
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,492*
€ 5,34548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 264,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.