| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019424064 Herst.-Nr.: 883309210160016 EAN/GTIN: 4043952674017 |
| |
|
| | |
| Gewindeeinsatz R 88330 FormA M16x 16 A 2 50 Stück AMECOIL Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 16 x 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88330· Gruppencode: 88330.921· Normart: REYHER-Artikel 88330· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 883309210160016 | Werksnummer: | 8000229915 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 16 x 16 | Norm: | R 88330 Form A | Produktart: | Gewindeeinsatz | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,9312* | € 2,4203* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,9857* | € 2,4557* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,7938* | € 2,4687* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 5,45* | ab € 2,00* | € 2,48* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,93* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,015* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|