Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M16x 16 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz R 88330 FormA M16x 16 A 2
Gewindeeinsatz R 88330 FormA M16x 16 A 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333737
Hersteller:
     AMECA
Herst.-Nr.:
     883309210160016
EAN/GTIN:
     4043952674017
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 16 x 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88330· Gruppencode 88330.921· Normart REYHER-Artikel 88330· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
für Gewinde:
16 mm
Länge:
16 mm
Marke:
AMECOIL
Lieferumfang:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din 8140 m16x16, din 8140, din 8140 m16, Reyher, Gewindeeinsätze, 8000229915
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,9212*
€ 2,4103*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,9857*
€ 2,4457*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,7838*
€ 2,4487*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 2,00*
€ 2,47*
4 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4487*
€ 2,91395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3497*
€ 2,79614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1513*
€ 2,56005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0323*
€ 2,41844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,9638*
€ 2,33692
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7838*
€ 2,12272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.