Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3x16/13-Z Stahl galv.verz. gelb 200St. SPAX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000227813
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940609030016
EAN/GTIN:
     4003530006623
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 16/13-Z VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88094.060 · Normart: REYHER-Artikel 88094 · Oberfläche: YELLOX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
16 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU
Werkstoff:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,00881*
€ 0,01333*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,00963*
€ 0,01607*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0122*
€ 0,0184*
7 Tage
1200
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0154*
€ 0,023*
Lager 4BULW
2940
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0162*
€ 0,024*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.