Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3x16/13-


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3x16/13-
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3x16/13-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336415
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940609030016
EAN/GTIN:
     4003530006623
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 16/13-Z VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88094.060· Normart REYHER-Artikel 88094· Oberfläche YELLOX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
16 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf pozidriv 3x16, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, Reyher, Schraube, Senkschrauben, DIN, Schrauben, 8000227813
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1020
200
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,00881*
€ 0,01333*
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,00963*
€ 0,01607*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0122*
€ 0,0184*
7 Tage
1200
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0154*
€ 0,023*
5 Tage
4200
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0156*
€ 0,0236*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,01607*
€ 0,01912
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,01577*
€ 0,01877
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,01493*
€ 0,01777
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,01404*
€ 0,01671
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,01375*
€ 0,01636
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,01333*
€ 0,01586
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,00963*
€ 0,01146
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00963* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 3,214* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.