| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940609030016 Herst.-Nr.: 1081020300163 EAN/GTIN: 4003530006623 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 16/13-Z VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 3x16/13-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.060 KGM | Materialnummer: | 88094.060.9030.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf pozidriv 3x16, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 3x16/13-Z, galZnC, AM88094316, 88094.060.9030.016 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 0,00882* | € 0,0133* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,00969* | € 0,01599* | | | | Lager 4 | | | | 200 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0123* | € 0,0183* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0156* | € 0,0234* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0161* | € 0,0238* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0123* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|