Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 25x 60 Stahl gehärtet Toleranz m6 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079790040250060
EAN/GTIN:
     4043952534076
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 25 x 60 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07979.004
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte mit Innengewinde, D = gehärtet, Toleranzfeld
Form:
Form D/m 6
Ø:
25 mm
Norm:
DIN 7979
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 5,534*
€ 7,5037*
7 Tage
110
10
€ 5,99*
ab € 5,8901*
€ 7,744*
5 Tage
90
5
€ 4,90*
ab € 5,9913*
€ 8,0013*
Lager 4BULW
77
10
€ 5,59*
ab € 6,1658*
€ 8,0358*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,5164*
€ 9,6364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,0358*
€ 9,5626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6758*
€ 9,1342
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1658*
€ 7,3373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.