Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift D 25 x 60 DIN 7979 m.Innengewinde Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift D 25 x 60 DIN 7979 m.Innengewinde Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift D 25 x 60 DIN 7979 m.Innengewinde Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403780
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079790040250060
EAN/GTIN:
     4043952534076
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 25x 60 Stahl gehärtet Toleranz m6 1St. DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 25 x 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07979.004
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079790040250060
Werksnummer:
8000214955
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D 25 x 60
Norm:
DIN 7979 m.Innengewinde
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 5,534*
€ 7,6337*
Lager 1955
110
10
€ 5,99*
ab € 5,8901*
€ 7,834*
1 Tag
77
10
€ 5,59*
ab € 6,1658*
€ 8,0258*
5 Tage
90
5
€ 4,90*
ab € 5,9913*
€ 8,1113*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,5264*
€ 9,7864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,834*
€ 9,32246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,347*
€ 8,74293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2401*
€ 8,61572
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8901*
€ 7,00922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.