Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube DIN 7504 LIKO N 5,5x38-H Stahl galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000213726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075040150055038
EAN/GTIN:
     4043952744314
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 Stahl Form N-H galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Linsenkopf nach DIN 7981 · mit KS -H - Abmessung: N 5,5 x 38 -H VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07504.015 · Normart: DIN 7504 · Produkt-Typbezeichnung: Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, N = Linsenkopf nach DIN 7981 H = mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Typ:
Form N-H
Länge:
38 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl
Durchmesser:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Blechschraube DIN 7981, DIN 7981, Linsenkopfschraube DIN 7981, Bohrschraube DIN EN ISO 15481, Bohrschraube ISO 15481, DIN EN ISO 15481, ISO 15481, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenbohrschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, blechschraube iso 7049 galvanisch verzinkt, bohrschrauben ohne din, linsenkopfschraube a2 4,8x38, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Schrauben, Selbstbohrschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0349*
3 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0256*
€ 0,0372*
5 Tage
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0276*
€ 0,0383*
Lager 4BULW
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0286*
€ 0,0391*
6 Tage
6000
500
€ 7,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.