Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube N 5,5 x 38 -H DIN 7504 m.Linsenkopf Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschraube N 5,5 x 38 -H DIN 7504 m.Linsenkopf Stahl galvanisch verzinkt
Bohrschraube N 5,5 x 38 -H DIN 7504 m.Linsenkopf Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406047
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     075040150055038
EAN/GTIN:
     4043952744314
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
Bohrschraube DIN 7504 LIKO N 5,5x38-H Stahl galv.verz. 500St. DIN 7504 Stahl Form N-H galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Linsenkopf nach DIN 7981 · mit KS -H - Abmessung: N 5,5 x 38 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07504.015· Normart: DIN 7504· Produkt-Typbezeichnung: Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, N = Linsenkopf nach DIN 7981 H = mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
075040150055038
Werksnummer:
8000213726
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
N 5,5 x 38 -H
Norm:
DIN 7504 m.Linsenkopf
Produktart:
Bohrschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0349*
3 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0254*
€ 0,0372*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0332*
€ 0,0452*
7 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0343*
€ 0,0459*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0348*
€ 0,0468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.