Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7049 LIKO Spitze/PH 3,5x 13 -F-H A 2 1000Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000210606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070499250035013
EAN/GTIN:
     4051426180469
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
ISO 7049 A 2 Form F-H Linsenkopf-Blechschrauben mit Zapfen · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 3,5 x 13 -F-H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07049.925
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 Stück - S
Länge:
13 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenkopf-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, F = m
Form:
Form F-H
Ø:
3,5 mm
Norm:
ISO 7049
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00783*
€ 0,01177*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0144*
1
€ 5,90*
ab € 0,00945*
€ 0,01484*
6 Tage
22000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0169*
€ 0,0233*
Lager 4BULW
8 Tage
15400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0174*
€ 0,0239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.