Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 3,5 x 13 -F-H ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Blechschraube 3,5 x 13 -F-H ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2
Blechschraube 3,5 x 13 -F-H ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396058
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070499250035013
EAN/GTIN:
     4051426180469
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049 LIKO Spitze/PH 3,5x 13 -F-H A 2 1000Stück ISO 7049 A 2 Form F-H Linsenkopf-Blechschrauben mit Zapfen · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 3,5 x 13 -F-H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.925
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070499250035013
Werksnummer:
8000210606
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 13 -F-H
Norm:
ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00784*
€ 0,01165*
2 Tage
14000
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00872*
€ 0,01221*
Lager 1955
20000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00855*
€ 0,01248*
7 Tage
20000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00915*
€ 0,01276*
1000
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,00726*
€ 0,01319*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01248*
€ 0,01485
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01206*
€ 0,01435
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01116*
€ 0,01328
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01091*
€ 0,01298
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01039*
€ 0,01236
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00855*
€ 0,01017
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00855* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 12,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.