Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M8x 40 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279400080040
EAN/GTIN:
     4051426086570
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1774*
€ 0,2479*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2279*
€ 0,2979*
6 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,4282*
€ 0,5624*
Lager 4BULW
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,4403*
€ 0,5703*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4799*
€ 0,6199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5703*
€ 0,67866
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5603*
€ 0,66676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5103*
€ 0,60726
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4903*
€ 0,58346
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4403*
€ 0,52396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.