| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040279400080040 Herst.-Nr.: 040279400080040 EAN/GTIN: 4051426086570 |
| |
|
| | |
| ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.162 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a4, din 914, edelstahlschraube din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M8x40, M 8 x 40, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4027840, 04027.940 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1774* | € 0,2479* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2279* | € 0,2979* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4282* | € 0,5624* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4403* | € 0,5703* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,4799* | € 0,6199* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|