Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 40 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 40 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Gewindestift M 8 x 40 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279400080040
EAN/GTIN:
     4051426086570
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M8x 40 A 4 100 Stück ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279400080040
Werksnummer:
8000199459
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011900
Gewicht brutto Kg:
0,011900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 40
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1774*
€ 0,2479*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2279*
€ 0,2979*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,4282*
€ 0,5524*
8 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,4403*
€ 0,5703*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4799*
€ 0,6099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5403*
€ 0,64296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.