Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 1804 M32x 1,5 Automatenstahl/14 H 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     018040000320150
EAN/GTIN:
     4043952379622
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Einhand-Knarrensatz
DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern · ungehärtet · ungeschliffen - Abmessung: M 32 x 1,5 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01804.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern, w = ungehärtet, ungeschliffen
Form:
Ausf. w
Ø:
32 mm
Norm:
DIN 1804
Werkstoff:
04 AU/14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 5,7807*
€ 7,8064*
6 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 6,2254*
€ 7,9754*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,8649*
€ 8,2565*
6 Tage
90
5
€ 4,90*
ab € 6,325*
€ 8,325*
Lager 4BULW
63
10
€ 5,59*
ab € 6,5166*
€ 8,3466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,3466*
€ 9,93245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9266*
€ 9,43265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5166*
€ 7,75475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,466* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.