| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1322799 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 18040000320150 EAN/GTIN: 4043952379622 |
| |
|
| | |
| DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern · ungehärtet · ungeschliffen - Abmessung: M 32 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01804.000 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Nutmuttern, w = ungehärtet, ungeschliffen | Form: | Ausführung w | Ø: | 32 mm | Norm: | DIN 1804 | Werkstoff: | 04 AU/14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, din 1804 m32x1,5, einhand knarrensatz, din 1804 m32, Mutter, Muttern, Reyher, Nutmuttern, 8000186294 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 5,7807* | € 7,8064* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,2154* | € 7,9854* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,8649* | € 8,2565* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 6,5066* | € 8,3666* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 6,315* | € 8,415* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,565* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|