Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1804 M32X1,5 14 H Nutmutter f.Steckschl., ungehärtet, ungeschliffen, M 32x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01804_AK.JPG
D01804_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1804 M32X1,5 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1804 M32X1,5 14 H
EAN/GTIN:
     4043952379622
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Einhand-Knarrensatz
DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern, ungehärtet, ungeschliffen - Abmessung: M 32 x 1,5 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 32.00 Form: Ausf. w Normart: DIN Normnummer: 1804 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 04 AU/14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32.00
Form:
Ausf. w
Normart:
DIN
Normnummer:
1804
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
04 AU/14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 5,7907*
€ 7,7664*
6 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 6,2154*
€ 7,9954*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,8749*
€ 8,2265*
Lager 8670
90
5
€ 4,90*
ab € 6,275*
€ 8,395*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,4643*
€ 10,4343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,395*
€ 9,99005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,075*
€ 9,60925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,685*
€ 9,14515
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,275*
€ 7,46725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.