Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 981 KM13 M65x2 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009810000130000
EAN/GTIN:
     4043952345061
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 km 13 m65x2
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM13 M 65x2 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern für Wälzlager
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
13 mm
Norm:
DIN 981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 km13, Mutter, Muttern, Nutmuttern, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
130
5
€ 4,30*
ab € 12,6918*
€ 17,0569*
6 Tage
150
5
€ 5,99*
ab € 13,6994*
€ 17,4794*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,9276*
€ 18,044*
Lager 4BULW
8 Tage
105
5
€ 5,59*
ab € 14,3323*
€ 18,1823*
7 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 13,895*
€ 19,005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,1823*
€ 21,63694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,4623*
€ 20,78014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,6623*
€ 19,82814
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3323*
€ 17,05544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 90,9115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.