Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM13 M 65x2 DIN 981 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter KM13 M 65x2 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM13 M 65x2 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM13 M 65x2 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370420
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000130000
EAN/GTIN:
     4043952345061
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 km 13 m65x2
din 981
Nutmutter DIN 981 KM13 M65x2 Stahl 1 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM13 M 65x2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000130000
Werksnummer:
8000181326
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,216150
Gewicht brutto Kg:
0,216150
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM13 M 65x2
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 km13
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
125
5
€ 4,30*
ab € 12,8118*
€ 17,0769*
Lager 1955
145
5
€ 5,99*
ab € 13,7294*
€ 17,2594*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,9476*
€ 18,064*
7 Tage
110
1
€ 4,90*
ab € 13,865*
€ 18,975*
8 Tage
87
5
€ 5,59*
ab € 15,6879*
€ 19,4979*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,2594*
€ 20,53869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,5094*
€ 19,64619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7694*
€ 18,76559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,7294*
€ 16,33799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,297* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.