Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 981 KM13 M65x2 Stahl 1 Stü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter DIN 981 KM13 M65x2 Stahl 1 Stü
Nutmutter DIN 981 KM13 M65x2 Stahl 1 Stü
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9810000130000
EAN/GTIN:
     4043952345061
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 km 13 m65x2
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM13 M 65x2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00981.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern für Wälzlager
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
13 mm
Norm:
DIN 981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 km13, Muttern, Reyher, Nutmuttern, Mutter, 8000181326
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
130
5
€ 4,30*
ab € 12,6918*
€ 17,0569*
6 Tage
150
5
€ 5,99*
ab € 13,6994*
€ 17,4794*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,9276*
€ 18,044*
8 Tage
105
5
€ 5,59*
ab € 14,3323*
€ 18,1823*
6 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 13,895*
€ 19,005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,044*
€ 21,47236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,8907*
€ 20,09993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,1407*
€ 19,20743
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,6458*
€ 18,6185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,3225*
€ 18,23378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,8276*
€ 17,64484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9276*
€ 15,38384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 90,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.