Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotjacke VEGA 4-in-1 Gr.M marine/royal NORWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000143252
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23620-1
EAN/GTIN:
     4025888122800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester- Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum · Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze · 2 Brusttaschen und 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/royal
Größe:
M
Marke:
NORWAY
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,43*
€ 28,43*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 22,13*
€ 28,87*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 22,01*
€ 28,89*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,94*
€ 29,87*
Lager 4BULW
9
1
€ 5,59*
ab € 24,42*
€ 31,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.