Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke GAMMA Gr.XL marine/schwarz ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000141382
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20003-3
EAN/GTIN:
     4025888185553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivät: 1000 g/m²/24h · hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne · Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · aufwändige Innenverarbeitung · verstellbarer Kragenabschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/schwarz
Größe:
XL
Marke:
ELYSEE
Material:
96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell), Einsa
Wassersäule:
8000 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,02*
€ 30,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,93*
€ 31,24*
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 26,13*
€ 32,59*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 26,21*
€ 32,87*
Lager 4BULW
12
€ 5,59*
ab € 29,15*
€ 36,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.