Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Roky Gr.42 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000039744
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     ABI26-42
EAN/GTIN:
     8033546348932
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend · Futter: OverDry, atmungsaktiv und abriebfest · Alu-Lite Aluminiumkappe · Flex-System Zero: durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle · SOFT Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv · 98 Grip PU/PU-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
AIMONT
Ausführung:
wasserabweisend
Material:
Pull-Up Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
24 BIT
für wen?:
Unisex
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 52,64*
€ 63,67*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 53,00*
€ 63,72*
1 Tag
10
€ 5,50*
ab € 55,68*
€ 66,65*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 55,43*
€ 66,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 56,71*
€ 68,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,05*
€ 73,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,51*
€ 70,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,59*
€ 68,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,00*
€ 63,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 41
ab € 51,85*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 43
ab € 55,30*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 44
ab € 52,85*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 45
ab € 56,44*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 46
ab € 55,29*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 47
ab € 55,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.