Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT ABI26-42 Sicherheitsschuh Roky Größe 42 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 20345 P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AIMONT ABI26-42 Sicherheitsschuh Roky Größe 42 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 20345 P
AIMONT ABI26-42 Sicherheitsschuh Roky Größe 42 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 20345 P
AIMONT ABI26-42 Sicherheitsschuh Roky Größe 42 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 20345 P
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091863
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     ABI26-42
EAN/GTIN:
     8033546348932
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Roky Gr.42 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 AIMONT nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend · Futter: OverDry, atmungsaktiv und abriebfest · Alu-Lite Aluminiumkappe · Flex-System Zero: durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle · SOFT Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv · 98 Grip PU/PU-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
ABI26-42
Werksnummer:
8000039744
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 42 schwarz
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Pull-Up Leder
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 52,76*
€ 64,17*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 55,37*
€ 67,07*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 55,84*
€ 67,13*
1 Tag
10
€ 5,50*
ab € 55,80*
€ 67,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 56,95*
€ 68,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,13*
€ 79,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,95*
€ 77,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,74*
€ 73,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,84*
€ 66,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 41
ab € 51,93*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 43
ab € 55,29*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 44
ab € 53,28*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 45
ab € 56,68*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 46
ab € 55,70*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 47
ab € 55,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.