Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset VIVENIS f Unterputz-Wannenmischer o Sich-kom chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000699449
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75415000
EAN/GTIN:
     4059625358504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · inkl. Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Serie:
VIVENIS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 123,93*
€ 154,46*
€ 5,95*
ab € 126,50*
€ 156,27*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 128,06*
€ 157,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,77*
€ 160,50*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 134,14*
€ 164,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.