Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 75415000 HG Fertigmontageset VIVENIS f Unterputz-Wannenmischer o Sich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 75415000 HG Fertigmontageset VIVENIS f Unterputz-Wannenmischer o Sich
HANSGROHE 75415000 HG Fertigmontageset VIVENIS f Unterputz-Wannenmischer o Sich
HANSGROHE 75415000 HG Fertigmontageset VIVENIS f Unterputz-Wannenmischer o Sich
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556144
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75415000
EAN/GTIN:
     4059625358504
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Fertigmontageset VIVENIS f Unterputz-Wannenmischer o Sich-kom chr Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · inkl. Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
75415000
Werksnummer:
6000699449
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
2,170000
Gewicht brutto Kg:
2,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Fertigmontageset VIVENIS
Ausfuehrung:
ohne Sicherungskombination
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 124,53*
€ 152,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 125,16*
€ 153,04*
2 Tage
10
€ 5,45*
ab € 127,76*
€ 156,03*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 123,93*
€ 156,75*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 127,74*
€ 156,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.