| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-6000672268 Herst.-Nr.: 143030508 EAN/GTIN: 4021344040350 |
| | |
|
| | |
| Feinbau-Set · bestehend aus: Griff · Hülse · Rosette · verstellbare Verlängerung · Markierung: blau/rot wechselbar Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Ausführung: Aufbauteil · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Küchen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Fertigset: Messing · Mit Absperrventil: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Mörteldeckel: Nein · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: ohne · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Tiefe: 95 · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Max. Vorlauftemperatur: 70 Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Unterputzventil | Oberfläche: | chrom | Serie: | STANDARD | Marke: | KLUDI | Mit Auslauf: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,98* | € 15,78* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,31* | € 16,08* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,75* | € 16,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,73* | € 16,69* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,05* | € 17,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|