Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Unterputzventil STANDARD Baus. 2 - Fertigmon. Terral. Gri M chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000672268
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     143030508
EAN/GTIN:
     4021344040350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur badewanne
Feinbauset · bestehend aus: Griff · Hülse · Rosette · verstellbare Verlängerung · Markierung: blau/rotWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe eingriffig· Ausführung Aufbauteil· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W Ja· Geeignet für Duschen Ja· Geeignet für Küchen Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau in die Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Fertigset Messing· Oberflächenbehandlung Aufbauteil poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil verchromt
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Unterputzventil
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur, kludi unterputzventil, 011070011501, Unterputzventil-Oberbau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 10,98*
€ 15,78*
2 Tage
42
1
€ 5,59*
ab € 11,31*
€ 16,08*
Lager 2478
60
5
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 16,68*
2 Tage
60
1
€ 5,50*
ab € 11,73*
€ 16,69*
10 Tage
48
1
€ 5,90*
ab € 12,05*
€ 17,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 70 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
29209
ab € 13,61*
Ähnlich
Kludi
29911
ab € 54,93*
Ähnlich
Kludi
29211
ab € 19,04*
Ähnlich
Kludi
29811
ab € 55,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.