| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-6000649999 Herst.-Nr.: 6000649999 EAN/GTIN: 3308815083674 |
| | |
|
| | |
| 2 Einlässe mit 28 mm · Behältervolumen 2,2 l · Förderleistung: 4,5 m hoch oder 50 m weit · Stromversorgung 220-240 V · Netzfrequenz 50 Hz · max. Leistungsaufnahme 60 W · max. Stromaufnahme 0,52 A · Schutzklasse i · im Lieferumfang enthalten: Befestigungsschrauben · 1x Einlassstutzen · 1x Auslassstutzen Ø 50 mm · 1x Ablaufschlauch 5 m und 1,5 m Netzkabel · 1x Gummistopfen · 1x Kabel für die vorinstallierte Alarmschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Akustischer Alarm: Ja · Anschlussspannung: 230 · Anzahl der Phasen: 1 · Aufgenommene Motorleistung (P1): 60W · Behältervolumen: 2,2l · Breite: 284mm · Durchmesser, Anschluss Auslassseite: 8mm · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 28mm · Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker · Frequenz: 50 Hz · Geeignet für Bodenmontage: Ja · Geeignet für Wandmontage: Ja · Geräuschemission: 45dB(A) · Höhe: 178mm · Kabellänge: 1,5m · Mit Ablaufschlauch: Ja · Mit Granulatkörnern: Nein · Nennstrom: 0,52A · Schutzart (IP): IP20 · Tiefe: 199mm · Werkstoff des Pumpengehäuses: Kunststoff · Max. Förderhöhe: 4,5m · Max. Pumpvolumen: 342l/h Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit internem Schwimmer | Marke: | SFA | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | Elektrogerät | Elektrogerät: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 026260241201, WC-Fördersystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,61* | € 93,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,58* | € 94,02* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 74,33* | € 94,05* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 86,54* | € 109,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,74* | € 113,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|