2 Einlässe mit 28 mm · Behältervolumen 2,2 l · Förderleistung: 4,5 m hoch oder 50 m weit · Stromversorgung 220-240 V · Netzfrequenz 50 Hz · max. Leistungsaufnahme 60 W · max. Stromaufnahme 0,52 A ·...
hilft bei der Entsorgung von Kondensat aus Klima- Splitgeräten bis 10 kW Leistung · fördert bis zu 6 m hoch bzw. 60 m weit und lässt sich platzsparend in Zwischendecken oder hinter Splitwandgeräten...