| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3285439 Herst.-Nr.: 0046SK6 EAN/GTIN: 3308815083674 |
| |
|
| | |
| SFA Kondensat-Pumpe Sanicondens Pro N robust, leistungsstark, schaltsicher .2 Einlässe mit 28 mm, Behältervolumen 2,2 l, Förderleistung: 4,5 m hoch oder 50 m weit, Stromversorgung 220-240 V, Netzfrequenz 50 Hz, max. Leistungsaufnahme 60 W, max. Stromaufnahme 0,52 A, Schutzklasse i, im Lieferumfang enthalten: Befestigungsschrauben, 1x Einlassstutzen, 1x Auslassstutzen Ø 50 mm, 1x Ablaufschlauch 5 m und 1,5 m Netzkabel, 1x Gummistopfen, 1x Kabel für die vorinstallierte Alarmschaltung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,93* | € 92,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,68* | € 92,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 74,41* | € 93,61* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 86,62* | € 108,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,60* | € 113,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|