Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh Fuse TC Pink Wns Low Gr.41 schwarz/pink Mikrofaser/Mesh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4300700491
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     644110234000041
EAN/GTIN:
     4051428056540
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergewebe, wasser- und schmutzabweisend · Stahlkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID · Duo-PU-Sohle naturalFlexMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · FUSE.TEC® Technologie · Vorderkappenschutz · Weite F · nach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahlkappe · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: Vorderkappenschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/pink
Größe:
41
Schuhweite:
F
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Marke:
PUMA
Material:
Mikrofaser/Mesh
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Damen
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 65,34*
€ 75,80*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 65,53*
€ 75,82*
2 Tage
7
pro Paar
€ 5,45*
ab € 65,84*
€ 75,95*
2 Tage
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 76,26*
Lager 4BULW
5
pro Paar
€ 5,59*
ab € 75,58*
€ 87,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,10*
€ 103,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,91*
€ 103,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,29*
€ 97,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,89*
€ 96,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,58*
€ 89,94
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.