Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.800mm m.Kreuzfuß verz.HÄRKE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4200000111
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480042
EAN/GTIN:
     4014788504151
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweise Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kreuzfuß
Länge:
800 mm
Ø:
16 mm
Marke:
HÄRKE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 68,84*
€ 86,00*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 68,90*
€ 86,08*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 69,10*
€ 86,43*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 75,73*
€ 93,94*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 96,60*
€ 117,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,78*
€ 140,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,27*
€ 138,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,18*
€ 131,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,08*
€ 126,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,60*
€ 114,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.