Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.800mm m.Kreuzfuß verz.HÄRKE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4200000111
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480042
EAN/GTIN:
     4014788504151
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweiseWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kreuzfuß
Länge:
800 mm
Ø:
16 mm
Marke:
HÄRKE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 83,93*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 67,17*
€ 84,01*
Lager 1498
5
€ 5,50*
ab € 69,00*
€ 86,21*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 68,89*
€ 86,36*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 69,20*
€ 86,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,21*
€ 102,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,68*
€ 100,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,22*
€ 95,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,00*
€ 82,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.