Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe ATPN 1500 24000 l/h 7m 880 W NOWAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000893826
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     1599034221A
EAN/GTIN:
     4027923000111
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
alle medienberührenden Teile aus Edelstahl · Entsorgung von Abwasser und Schmutzwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen bis Ø 50 mm · doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage · pumpenseitige Gleitringdichtung mit Laufflächen aus Siliziumkarbid für lange Standzeiten auch bei abrasiven Stoffen im Fördermedium · dauerbetriebsfest (abhängig vom Wasserstand) · integrierter Thermoschutzschalter · Schwimmerschalter Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 16,2kg
Weitere Informationen:
Fördermenge:
24000 l/h
Förderhöhe:
7 m
Nennaufnahmeleistung:
880 W
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Kabellänge:
10 m
Anschlussgewinde:
50,8 mm (2″) IG
Steckertyp:
F
Modell:
ATPN 1500
Marke:
NOWAX
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 409,14*
€ 455,89*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 409,66*
€ 456,31*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 410,28*
€ 456,75*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 408,35*
€ 458,72*
Lager 4BULW
11
Frei Haus
ab € 415,99*
€ 465,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,39*
€ 553,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,66*
€ 549,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,45*
€ 522,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,08*
€ 514,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,99*
€ 495,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.